Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51204

  • ERIKS:11669022
  • Fabricant:4012801162340
Image 1
Ajouter à la liste

17,64 €/ Unitéhors TVA

21,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Hauteur
14 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
21.1 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Vitesse de référence
11600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51204

  • Eriks:23757320
  • Manufacturer:51204

24,48 €/ Unitéhors TVA

29,62 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026