16,03 €/ Unitéhors TVA
19,40 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 12 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 16.6 kN |
Charge statique | 24.8 kN |
Vitesse limite | 9800 rpm |
Vitesse de référence | 14300 rpm |
22,27 €/ Unitéhors TVA
26,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026