9 480,57 €/ Unitéhors TVA
11 471,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Hauteur | 80 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 3250 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Vitesse de référence | 660 rpm |