Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51188-MP

  • ERIKS:14178108
Image 1
Ajouter à la liste

7 779,23 €/ Unitéhors TVA

9 412,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Hauteur
80 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
3000 kN
Vitesse limite
900 rpm
Vitesse de référence
740 rpm