Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51172-MP

  • ERIKS:11669017
Image 1
Ajouter à la liste

4 552,99 €/ Unitéhors TVA

5 509,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Hauteur
65 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
405 kN
Charge statique
2020 kN
Vitesse limite
1110 rpm
Vitesse de référence
930 rpm