3 646,14 €/ Unitéhors TVA
4 411,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Hauteur | 64 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 1810 kN |
Vitesse limite | 1160 rpm |
Vitesse de référence | 1020 rpm |