Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51164-MP

  • ERIKS:12624505
  • Fabricant:4026677207210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 954,87 €/ Unitéhors TVA

3 575,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Type
Axial deep groove ball bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Hauteur
63 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
360 kN
Charge statique
1750 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
1090 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51164 M

  • Eriks:23757311
  • Manufacturer:51164 M

3 784,70 €/ Unitéhors TVA

4 579,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026