842,86 €/ Unitéhors TVA
1 019,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 37 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 730 kN |
Vitesse limite | 1870 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
1 371,08 €/ Unitéhors TVA
1 659,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026