Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51140-MP

  • ERIKS:11669012
  • Fabricant:4026677207142
Image 1
Ajouter à la liste

688,33 €/ Unitéhors TVA

832,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
37 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
162 kN
Charge statique
670 kN
Vitesse limite
1980 rpm
Vitesse de référence
1760 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51140 M

  • Eriks:23757305
  • Manufacturer:51140 M

983,91 €/ Unitéhors TVA

1 190,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026