57,36 €/ Unitéhors TVA
69,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 19 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |