15,19 €/ Unitéhors TVA
18,38 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 11 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 18.8 kN |
Charge statique | 40 kN |
Vitesse limite | 9300 rpm |
Vitesse de référence | 8100 rpm |
19,49 €/ Unitéhors TVA
23,58 €TVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026