Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54320

  • ERIKS:14177537
Image 1
Ajouter à la liste

1 712,65 €/ Unitéhors TVA

2 072,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
543
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
105.4 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
580 kN
Vitesse limite
1970 rpm
Vitesse de référence
3550 rpm