Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54317

  • ERIKS:13560824
  • Fabricant:4012801200066
Image 1
Ajouter à la liste

1 149,18 €/ Unitéhors TVA

1 390,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
543
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
95.2 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
186 kN
Charge statique
420 kN
Vitesse limite
2260 rpm
Vitesse de référence
4150 rpm