Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54315

  • ERIKS:13560823
  • Fabricant:4012801200059
Image 1
Ajouter à la liste

836,30 €/ Unitéhors TVA

1 011,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
543
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
87.2 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
360 kN
Vitesse limite
2480 rpm
Vitesse de référence
4500 rpm