Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54314

  • ERIKS:13560822
  • Fabricant:4012801200042
Image 1
Ajouter à la liste

719,90 €/ Unitéhors TVA

871,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
543
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
80.4 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
134 kN
Charge statique
290 kN
Vitesse limite
2750 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm