470,80 €/ Unitéhors TVA
569,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 543 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 70.6 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 207 kN |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Vitesse de référence | 5400 rpm |