418,15 €/ Unitéhors TVA
505,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 543 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 72.6 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 207 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 5700 rpm |