167,55 €/ Unitéhors TVA
202,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 543 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 47.2 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 89 kN |
Vitesse limite | 4850 rpm |
Vitesse de référence | 7600 rpm |