Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54244-MP

  • ERIKS:14178141
Image 1
Ajouter à la liste

11 580,68 €/ Unitéhors TVA

14 012,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
115.2 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
1330 kN
Vitesse limite
1420 rpm
Vitesse de référence
1680 rpm