Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54238-MP

  • ERIKS:14179610
Image 1
Ajouter à la liste

7 018,11 €/ Unitéhors TVA

8 491,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Hauteur
116.4 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
1170 kN
Vitesse limite
1540 rpm
Vitesse de référence
1990 rpm