Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54211

  • ERIKS:14178135
Image 1
Ajouter à la liste

251,34 €/ Unitéhors TVA

304,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
49.6 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
133 kN
Vitesse limite
4350 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm