Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54210

  • ERIKS:14178134
Image 1
Ajouter à la liste

227,62 €/ Unitéhors TVA

275,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
42 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse limite
4950 rpm
Vitesse de référence
5800 rpm