Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54209

  • ERIKS:14178132
Image 1
Ajouter à la liste

172,76 €/ Unitéhors TVA

209,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Hauteur
39.6 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm