Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54208

  • ERIKS:14177804
Image 1
Ajouter à la liste

164,58 €/ Unitéhors TVA

199,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
38.6 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
44 kN
Charge statique
97 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
6900 rpm