Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54207

  • ERIKS:14178131
Image 1
Ajouter à la liste

161,61 €/ Unitéhors TVA

195,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
37.8 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
7500 rpm