Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54205

  • ERIKS:14178130
Image 1
Ajouter à la liste

102,76 €/ Unitéhors TVA

124,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
542
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Hauteur
31.4 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
9400 rpm