Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52411

  • ERIKS:14178121
Image 1
Ajouter à la liste

725,10 €/ Unitéhors TVA

877,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
524
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Hauteur
87 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse limite
2340 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm