Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52410

  • ERIKS:12624528
  • Fabricant:4012801515474
Image 1
Ajouter à la liste

633,90 €/ Unitéhors TVA

767,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
524
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
78 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
138 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm