518,99 €/ Unitéhors TVA
627,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 524 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 72 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 222 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Vitesse de référence | 6500 rpm |
406,01 €/ Unitéhors TVA
491,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026