Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52408

  • ERIKS:14179076
Image 1
Ajouter à la liste

509,35 €/ Unitéhors TVA

616,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
524
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
65 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
170 kN
Vitesse limite
3250 rpm
Vitesse de référence
7100 rpm