391,47 €/ Unitéhors TVA
473,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 524 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Hauteur | 59 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 126 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 8000 rpm |