2 443,66 €/ Unitéhors TVA
2 956,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 110 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 280 kN |
Charge statique | 740 kN |
Vitesse limite | 1790 rpm |
Vitesse de référence | 3300 rpm |