895,61 €/ Unitéhors TVA
1 083,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 87 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 420 kN |
Vitesse limite | 2260 rpm |
Vitesse de référence | 4150 rpm |