706,54 €/ Unitéhors TVA
854,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Hauteur | 79 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse limite | 2460 rpm |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
736,01 €/ Unitéhors TVA
890,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026