Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52312

  • ERIKS:11669094
  • Fabricant:4012801198899
Image 1
Ajouter à la liste

359,58 €/ Unitéhors TVA

435,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
523
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
64 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
207 kN
Vitesse limite
3150 rpm
Vitesse de référence
5400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52312

  • Eriks:23757426
  • Manufacturer:52312

374,55 €/ Unitéhors TVA

453,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026