344,01 €/ Unitéhors TVA
416,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 64 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 207 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
331,38 €/ Unitéhors TVA
400,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026