178,69 €/ Unitéhors TVA
216,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 523 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Hauteur | 52 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 6500 rpm |
182,87 €/ Unitéhors TVA
221,27 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026