Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52244-MP

  • ERIKS:14178115
Image 1
Ajouter à la liste

7 769,89 €/ Unitéhors TVA

9 401,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
110 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
335 kN
Charge statique
1330 kN
Vitesse limite
1420 rpm
Vitesse de référence
1680 rpm