Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52240-MP

  • ERIKS:14178114
Image 1
Ajouter à la liste

5 358,86 €/ Unitéhors TVA

6 484,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
109 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
1220 kN
Vitesse limite
1510 rpm
Vitesse de référence
1880 rpm