3 686,26 €/ Unitéhors TVA
4 460,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 97 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse limite | 1740 rpm |
Vitesse de référence | 2210 rpm |