Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52232-MP

  • ERIKS:14178111
Image 1
Ajouter à la liste

3 136,12 €/ Unitéhors TVA

3 794,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
90 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
770 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm