Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52230-MP

  • ERIKS:12624526
  • Fabricant:4012801322294
Image 1
Ajouter à la liste

2 329,48 €/ Unitéhors TVA

2 818,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Hauteur
89 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
236 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse limite
1950 rpm
Vitesse de référence
2550 rpm