Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52228

  • ERIKS:12624525
  • Fabricant:4012801198813
Image 1
Ajouter à la liste

1 620,70 €/ Unitéhors TVA

1 961,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
81 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
191 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse limite
2110 rpm
Vitesse de référence
2750 rpm