1 223,31 €/ Unitéhors TVA
1 480,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 80 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 184 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse limite | 2210 rpm |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
977,66 €/ Unitéhors TVA
1 182,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026