Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52224

  • ERIKS:12624524
  • Fabricant:4012801198806
Image 1
Ajouter à la liste

873,37 €/ Unitéhors TVA

1 056,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
68 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
385 kN
Vitesse limite
2550 rpm
Vitesse de référence
3100 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52224

  • Eriks:23757413
  • Manufacturer:52224

785,86 €/ Unitéhors TVA

950,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026