Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52216

  • ERIKS:12624521
  • Fabricant:4012801198769
Image 1
Ajouter à la liste

423,31 €/ Unitéhors TVA

512,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
48 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
191 kN
Vitesse limite
3700 rpm
Vitesse de référence
4150 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52216

  • Eriks:23757408
  • Manufacturer:52216

259,12 €/ Unitéhors TVA

313,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026