Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52214

  • ERIKS:12624520
  • Fabricant:4012801016858
Image 1
Ajouter à la liste

235,02 €/ Unitéhors TVA

284,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
47 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
159 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
4750 rpm