Eriks
FAG

FAG Butée à billes Double effet 52213

  • ERIKS:11669082
  • Fabricant:4012801198752
Image 1
Ajouter à la liste

206,11 €/ Unitéhors TVA

249,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
522
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
47 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
149 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Double effet 52213

  • Eriks:23757406
  • Manufacturer:52213

181,62 €/ Unitéhors TVA

219,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026