165,32 €/ Unitéhors TVA
200,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 46 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 139 kN |
Vitesse limite | 4200 rpm |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
157,89 €/ Unitéhors TVA
191,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026