146,64 €/ Unitéhors TVA
177,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 45 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 133 kN |
Vitesse limite | 4350 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |